面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル
形状A・B面背中合わせ両面タイプ
色黒
長さ(m)25
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
材質ポリエステル
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
色黒
幅(cm)1.2
厚さ(mm)0.5
タイプマジックテープ
こんなお得な商品も!
面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
こんなお得な商品も!
結束テープ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)3
厚さ(mm)1.0
材質(フック)ポリエチレン
材質(ループ)ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)ナイロン100%
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
その他TPE
セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚
色クリア
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!
面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの固定や結束に最適
取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン
幅(mm)12
色ブラック
長さ(m)0.15
入数10本
1セット(10本)
¥259
税込¥285
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
セット内容本体×1
材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン
長さ(m)3
自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質PVC
質量(g)75×10=750
サイズ(cm)外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質ポリエステル
幅(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1749
引張剪断強度(N/cm2)9.8
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。
幅(mm)25
長さ(m)1.3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
材質ポリプロピレン、ナイロン
色黒
対象害虫アリ・クモ・カメムシ・ムカデなど
有効期間約1年
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)15
全長(mm)3000
色ブラック
引張強度(kg)10
入数1個
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。
用途・PCや周辺機器の配線整理。・オフィスや工場でのケーブル管理。・家庭内の家電コードまとめ。・展示会やイベントでの仮設配線整理
材質ナイロン
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
1巻(5m)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。このテープは自己締め付け式です。つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。 この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様幅 = 50mm長さ = 2.5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 粘着剤プレカット = なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
材質ABS、磁石
質量(g)約9.3
耐荷重(g)約300
入数1個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)12
色ブラック
入数4個
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。
柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。
サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。
部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。
グレー・黒のリバーシブルです。
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。
サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
特性柔軟
幅C(mm)16
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800
付属品鍵2本、結束用マジックテープ
エスコ品番EA983SF-39
材質スチール(ビニールコート)
本体寸法(mm)55×57
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ