商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。
テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。
合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。
食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。
テープ長さ(m)100
伸度(%)125
テープ厚さ(mm)0.067
引張強度(kg/10mm)4.59
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)306
粘着力(N/10mm)3.0
引張強度(N/10mm)45.0
食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
色紫
テープ長さ(m)100
紙管内径(mm)90
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.067
基材PP(ポリプロピレン)
伸度(%)125
粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0
引張強度(N/10mm)45.0
展開力(N/10mm)0.15
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質鉄
幅(mm)219
高さ(mm)152
奥行(mm)73.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ネギやアスパラ、葉物野菜等を結束するテープです。糊面同士を貼り合わせ強い粘着力を発揮します。ゴム系粘着剤なので低温下でもしっかり結束できます。野菜に糊が残らず衛生的です。改正食品衛生法・ポジティブリスト制度に準拠しています。
用途野菜の結束
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
野菜結束用のスタンダードタイプです。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用して結束します。
テープ地色オリジナル
寸法(幅Wmm×長さLm)20×100
ケース入数(個)50
印字文字好きです野菜
1ケース(10巻)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
環境とフレッシュさをイメージした上下どちらからも読めるデザインで、野菜売り場での差別化を図ります。
用途環境に優しい、紙素材テープです。水に強く、手で簡単に切れます。
色クラフト/緑
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番438-1556
材質鉄
幅(mm)71
高さ(mm)150
奥行(mm)230
溝幅(mm)(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質SUS430
幅(mm)218
高さ(mm)151
奥行(mm)74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手切れ性を付加した野菜結束テープのオリジナル品です。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用すると、さらに作業性がアップします。
寸法(幅Wmm×長さLm)18×50
ケース入数(個)50
手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。
透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。
通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途食品全般の結束、ばらけ防止用。
トラスコ品番205-1309
テープ幅(mm)20
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.058
粘着剤ゴム系
伸び(%)188
粘着力(N/10mm)4.84
引張強度(N/10mm)44.9
自着力(N/10mm)4.2
1箱(10巻)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッグシーラー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
手軽に使えるコンパクトシーラー。
テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに
材質鉄
幅(mm)72
高さ(mm)142
奥行(mm)220
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テーブルの上でも手巻き作業ができます。
受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。
仕様手巻結束
材質鉄
結束・装飾用のサンテープです。野菜・木材などの結束にお使いいただけます。
用途園芸・イベント装飾用。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)50×500
軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど
材質鉄
色(本体)オレンジ
特性耐水性、低温接着性
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。
柔軟性があり結びやすいひもです。
軽いので作業能率をアップさせてくれます。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に
タイプソフト
引張強度(N)744
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。
柔軟性があり結びやすいひもです。
軽いので作業能率をアップさせてくれます。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に
タイプハード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード