138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MB
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リール(25m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, NY
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MCT50
エコ商品
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質ナイロン 66 シリーズHC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Black
エコ商品
仕様色:黒 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Black 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB5A HellermannTyton
エコ商品
仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
1袋
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB5A3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:38mm 、 幅:38 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4A3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
9,598 税込10,558
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB2APT-I
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:2.7mm 、 長さ:13mm 、 幅:13 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB2APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
7,398 税込8,138
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 16.1mm固定穴径 = 7mm材質 = ナイロン 66シリーズ = PHC量 = 100 (Per Pack)RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径6.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5.1mm、長さ15mm、幅10 mm、固定穴径3.5mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷