3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
材質鋳造アルミ製 TGK品番0990-55-01-02 型式312型 質量(kg)0.8 直径(Φmm)216
1台
9,990 税込10,989
6日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
1袋
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)