267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
1袋(10個)ほか
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0201 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイベース
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
1個(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 寸法A(mm)25.4 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)5.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)4.2 適合タイUB80~UB300 最大静荷重(g)227
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル 材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 適合バンドUBS-100~300
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル 材質66ナイロン
1袋(20個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
14,980 税込16,478
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
55,980 税込61,578
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1箱(5袋)
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
4,298 税込4,728
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋ほか
49,980 税込54,978
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80 特性難燃
1袋(100本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
7,398 税込8,138
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)