32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5 電源AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140 バンド厚さ(mm)0.55~0.65 適合バンド幅(mm)12~16 適合バンドポリプロピレン(PP) 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GJ45SBK 小型結束機しめしめ45セット TRUSCO 動画あり
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番381-8586 セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 材質(ベルト)耐候性ナイロン66 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂 適合温度(℃)-20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20以下
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)9~19 トラスコ品番819-1336 材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm)320 質量(kg)1.49 バンド厚さ(mm)0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に 種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上
1セット(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上 RoHS指令対応(0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-JDH16 寸法(mm)約138×330×168 質量(kg)2.75(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約60~90分 バンド厚さ(mm)約0.8~1.2 引締力(N)約60~2100 適合バンド幅(mm)13~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番815-7668 質量(g)735 破断強度(kg)40 材質(ベルト)66ナイロン 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。 トラスコ品番120-6389 質量(g)2000
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利
用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包 材質PP 幅(mm)19 タイプ19mm用 長さ(m)50 入数(個)ストッパー:20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
用途梱包機によるPPバンド結束 トラスコ品番111-4023 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 透明 長さ(m)2500 引張強度(kg)120 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2巻)
18,980 税込20,878
当日出荷

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
用途梱包機によるPPバンド結束 材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 長さ(m)2500 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)200
1箱(2本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm)0.63 内径(Φmm)200 破断伸度(%)20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130 電源単相100(50/60Hz) 方式トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N)約690 電源容量(W)(最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越工業SKハイパワー#56-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2900 太さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#84-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)1.8 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#70-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2350 太さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに
仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:194-6385 アズワン品番65-7464-25
1袋(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:395mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T120MR●コード番号:215-9112 アズワン品番65-7427-57
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384 アズワン品番65-7463-23
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188 アズワン品番65-7431-91
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内用
1袋(100個)
15,900 税込17,490
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)