38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替テープ 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1巻(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様手巻結束 材質 適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷


テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。 仕様手巻結束 材質
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。 トラスコ品番120-6389 質量(g)2000
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷


バッグシーラー モノタロウ 動画あり
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm)219 高さ(mm)152 奥行(mm)73.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m)100 紙管内径(mm)90
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い) 本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。 エアー配管、ホースの結束及び固定に。 機械設備関係の配線の結束及び固定に。 看板、表示パネルなどの固定に。 材質(本体)ABS樹脂 色(本体)オレンジ
1セットほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越工業SKハイストライプ#50 青
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1ケース(12巻×2kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 グリーン 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越工業SKハイストライプ#28 黄
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越工業SKハイストライプ#50 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 紫
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 青
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#35 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 赤
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 赤
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 紫
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 緑
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 黄
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 緑
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 オレンジ 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質PFA 厚さ(mm)0.5
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

グンゼFEP熱収縮チューブ
エコ商品
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質FEP 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 再生紙使用マーク適合
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きみだけの生きものロボットをつくる教材キット モータやスイッチ、結束バンドなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。 2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせ、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。 学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
質量(g)181(発送質量) キット内容結束バンド 乳白(長5+短5)、結束バンド カラー(7色×各2)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、プラ段ボール(3枚)、安全について(1枚) 電池使用:あり、付属:あり
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷