11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションワンタッチケーブルバンド
エコ商品
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

80 PLUS(R) GOLD認証取得。新しいATX 3.0とPCIe5.0規格に対応した次世代モデル。12VHPWRケーブル付属。全てのコンデンサーに日本メーカー製105℃品を採用。135mm FDB ファン搭載。プレミアムハイブリッドファンコントロール採用。負荷時の電圧変動を極力少なくするTight Voltage Regulation設計。低リップルノイズ設計。充実の保護回路。大電流の流れる全てのケーブルに16AWG線を採用。10年間の長期交換保証
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電、管理ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。CAT6イーサネットケーブルとマウントブラケットが事前に取り付けられている端末を更新します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。プレミアムキャスターで移動も簡単。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本、CAT6 Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6 Ethernetケーブル (5.9m) 1本、ケーブル結束用マジックテープ グレー/ホワイト 耐荷重(kg)3.4 本体質量(kg)約85 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

ATEN温度センサー
エコ商品
PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。
用途PDUの計測・監視に ケーブル長(m)3 付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3 測定範囲0~40度 測定精度±1度 コネクタRJ-11・オス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に ケーブル長(m)3 付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3 測定範囲温度:0~40度、湿度:30~80% 測定精度温度:±1度、湿度±3% コネクタRJ-11・オス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷