2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。 トラスコ品番134-6726 材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)100000 幅(mm)8.4 厚さ(mm)1.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)890
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷