一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
材質ポリアミド- PA 6.6
仕様ノンシリコン
耐用温度(℃)-40~85
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
ワンタッチロック式
スリムタイプ
全長(mm)140
幅(mm)1.7
最大結束内径(Φmm)30
材質66ナイロン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)~75
1パック(50本)
¥360
税込¥396
3日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
色黒
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色ナチュラル(乳白色)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+50
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm)140
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9
材質/仕上軟質PE
仕様(適合温度範囲℃)-70~85
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。
材質軟質ポリエチレン(PE)
幅(mm)9
色黒
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-70~85
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルなどをまとめるための結束バンド。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
色ブラック
材質樹脂
長さ(mm)140
最大結束径(Φmm)36
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
材質66ナイロン
色黒
幅A(mm)7.4
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
仕様設置場所
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~75
最小結束径(Φmm)4
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
色黒
タイプUL認証高耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。
材質ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-50~85
規格REACH、RoHS、UL94
特性耐寒
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。
材質66ナイロン
色黒
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
引張強度(kg)22.68
寸法C(mm)7.8
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色白
仕様屋内用
材質蓄光性ナイロン
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:PA 66
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
関連キーワード
1
2
次へ