55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1袋(500本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
材質フッ素ポリマー ブルー 全長A(mm)203 幅B(mm)3.4 引張強度(kg)11.3 最大結束径(Φmm)51 特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
1袋(5本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)203 質量(g)68(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
375 税込413
当日出荷

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
570 税込627
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-15
1袋(100本)
840 税込924
翌日出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル 仕様屋内用 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.8 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-16
1袋(100本)
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.2 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-18
1袋(100本)
500 税込550
翌日出荷

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-54
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) ナチュラル(乳白色)
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1袋ほか
43,980 税込48,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用場所屋内
1袋ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
1箱(10袋)ほか
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 薄緑 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)