雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。
材質11ナイロン
色黒
用途ケーブルなどの結束
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。
材質難燃性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
使用場所屋内
特性難燃
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)534
使用場所屋内外
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質熱可塑性プラスチック
厚さ(mm)2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
ヘッド形状シングル
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
最大結束径(Φmm)70
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質熱可塑性プラスチック
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~100
ヘッド形状ダブル
引張強度(N)400
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
特性耐候、耐熱
長さ(mm)376
最大結束径(Φmm)102
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)362
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
関連キーワード