40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)連結結束タイ 難燃性
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)100×2.5 仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+105 ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16) UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1袋(5000本)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(50本)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)15 特性耐候、耐油
1袋(100本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7859-46 入数100本
1パック(100本)
290 税込319
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-47 入数100本
1パック(100本)
775 税込853
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-7859-49 入数100本
1パック(100本)
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0~80.0 アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 結束径(Φmm)1.5~50.0 アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
3,290 税込3,619
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,570 税込8,327
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,520 税込2,772
翌日出荷

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用バンド ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)医療用バンド
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5~36.0
1袋(100本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81 結束径(Φmm)(最小)1(最大)15 仕様ハロゲンフリー 適合RoHS 材質66ナイロン 幅(mm)1.7 取付穴径(Φmm)3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67) 最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 形状プッシュマウント 使用温度範囲(℃)(常時)-40~105 寸法H(mm)9.2 全長L(mm)201 寸法F(mm)9.6 寸法B(mm)18.4 最大結束径(Φmm)48 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)18 取付穴径(Φmm)6.0-7.5 幅A(mm)4.8 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39) 最大取付パネル厚(mm)2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB 特性難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)リール(ストラップ部)
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン 結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80 種別ATS3080用連結タイリール 幅(mm)4.5 全長(m)500 ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1箱(4巻)
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アウトサイドセレーションタイ
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T50LFT8-HSB ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント付きタイ
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383 最大結束径(Φmm)100 適合メネジ/貫通穴専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法A(mm)17.4 寸法B(mm)11.5 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)4.8 ΦC16 取付穴径(Φmm)7.7-8.0 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0 特性難燃
1袋(50本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)スタッドボルトタイ
材質66ナイロン 長さ(mm)110 最大結束径(Φmm)22.0 特性難燃
1袋(100本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RR30SWPM5-V0 プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性
エコ商品
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 仕様ハロゲンフリー、難燃 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 長さ(mm)30000 幅(mm)9.8 厚さ(mm)3.6 長さ(m)30 最大結束径(Φmm)600 最小結束径(Φmm)76
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40~105℃ 最小結束径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示 材質ポリオレフィン/ポリエステル 適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) 質量(g)133 使用温度範囲(℃)-50~105 縦(mm)12.7 横(mm)76.2 印字部(mm)縦12.7×横45.7
1箱(500枚)ほか
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)カーベルラップ
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(50本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)60
1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 特性難燃
1袋(100本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法F(mm)16.2 寸法E(mm)11 寸法T(mm)1.2 引張強度N(kgf)ループ:294(30.0) 引張強度(N)294 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)