11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1434 ブラック 寸法L(mm)19.5 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
909 税込1,000
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1441 ブラック 寸法L(mm)15.5 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-03 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷