カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC
質量(g)100
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)120
窓ガラスの結露を一掃。
用途窓の結露取り
全長(cm)約29
材質ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン
タンク容量(mL)約150
拭き幅(cm)約21
1箱
¥799
税込¥879
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
容量(L)1
直径×高さ(mm)80×250
TKG品番9-1293-1401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに
幅(mm)260
トラスコ品番762-5952
セット内容ダスター1枚
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)940~1210
質量(g)725
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジワイパー V型絞りタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番762-5936
材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ
幅(mm)270
全長(mm)930~1250
TKG品番9-1355-1001
TKG品番(2017)6-1213-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴室の壁・天井の結露に軽くて使い易いミニサイズ。スポンジの端までしっかり絞れます。バケツの内でもラクラクすすぎや絞れます。
幅(mm)200
全長(mm)430
材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA
質量(g)225
驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
用途水滴の拭き取りに。
色ブルー
材質PVAスポンジ
こんなお得な商品も!

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569
質量(kg)1.15
幅×長さ(mm)270×940~1320
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
筒状になっている為、水滴がハンドルを通って専用のボトルに溜まります。<JTY11>が専用ボトルです。豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質ポリプロピレン・アルミ
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに
種類スポンジモップ
材質フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ
質量(g)700
規格400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×120×150
吸水量(L)約1.3
アズワン品番65-1855-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ハンドルに取り付けるホースです。
用途天井や壁の結露取りに
トラスコ品番195-4046
長さ(mm)1500
質量(g)250
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)990~1300
幅(mm)280
質量(g)791
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ
種類スポンジモップ
トラスコ品番368-4903
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ
長さ(mm)1250
幅(mm)280
質量(g)720
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。
用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。
付属品本体×2
材質レーヨン80%・ポリプロピレン20%
寸法(mm)38×38
1セット(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。
くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。
材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%
寸法(mm)約500×600
色オレンジ
質量(g)83
タイプ強力吸水クロス
アズワン品番64-1226-57
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)
集塵容量(L)乾21、湿13
電源コード(m)7
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)
最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)
定格時間(分)30
運転音(dB)78(弱)/85(強)
真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%
寸法(mm)約400×400
色ブルー
質量(g)93
タイプクロス
1個(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1265
幅(mm)270
質量(g)702
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm)約1200
材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約800
材質(柄部)アルミ
材質(スポンジ)PVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。吸水性バツグン結露取りにも。幅木やスミもキレイに
寸法(mm)スペア:260×130
シリーズコンドル
吸水性に優れ、水滴や結露を素早く吸水します。
凸凹加工のクロスなので、摩擦抵抗が減り、スムーズに拭くことができます。
破れにくいメッシュ芯材入りの三層構造です。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けて使用できます。
水滴を素早く吸水するクロスです。
用途窓ガラス、浴室、キッチンなどでの水分の拭き取り、窓ガラス・浴室・キッチンなどの水滴、結露取りに、こぼしてしまった水分の拭き取りに
色グリーン
トラスコ品番762-6037
材質PVA、ポリエステル
質量(g)29
シートサイズ(mm)200×300
1枚
¥529
税込¥582
欠品中
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。
スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。
床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途ワイドスポンジモップ用スペア
材質スポンジ:ビスコーススポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×60(1個当たり)×2個
アズワン品番65-1855-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
ラベル厚(mm)0.11
仕様耐水光沢
材質合成紙+インクジェット専用塗工
シートサイズ(mm)210×297
印刷片面
標準総厚さ(mm)0.22
印刷方式片面
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
色ホワイト
紙質上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
紙厚(mm)0.22
標準総厚さ(mm)0.22
ラベル厚(mm)0.11
印刷方式片面
シートサイズA4
特性耐水
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320
本体質量(kg)0.6
清掃幅(集塵幅)(mm)280
機能交換可能なワイパーヘッド
タンク容量(mL)100
充電時間(分)230
ヘッド幅(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)
最大面積(m2)105(窓35枚分)
稼働時間(分)35
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)0.01~99.99
外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定有り(下3桁)
プリセット段数(段)1段
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
室内の湿度の「強・弱」自動コントロール
湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに
色オレンジ
エスコ品番EA929DB-92
寸法(mm)500×600
混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20
吸水率(%)1151
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
自由自在に貼ってはがせます。洗えて清潔です。自由にカットできます。結露を取ります。
用途窓に貼ることにより冷気・結露を防止。
長さ(m)0.9
幅(m)0.9
仕様大判ロールタイプ
材質表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量(g)410
2018年トラスコ掲載ページ9 0854
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ