19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業ケツロナイン
防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内用 特性防火 仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm)1 塗り面積(m2)16 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)約1.1
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)9 タイプ水性・厚塗 使用の目安8~11m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g×3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)3 タイプ水性・厚塗 使用の目安2.5~3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリル樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi 淡彩色
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリルシリコン樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジワラ化学MURAPAINT
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。 主な用途室内カベ 成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他 内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000 使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2 乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24 適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板 適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。 標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi 中彩色
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 主成分セラミックシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26、(M工法)13~17 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(16kg)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SK1005 【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
翌々日出荷