6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドウイン耐薬腕カバー PA7502
エコ商品
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」の表面に薬品性能に優れたPTFEをコーティングした素材「耐薬プリータ」を使用した腕カバーです。 下記の耐薬性能表はあくまで目安です。 使用の際には実用性能を確認の上ご使用下さい。
ホワイト サイズFREE 特性耐薬品 材質耐薬プリータ 仕様腕カバー履き口、手首口ゴム絞り仕様 グレードクラス100~100000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,998 税込5,498
欠品中

ゴールドウインIVワンピース[CL10000]
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。 材質Ⅳポリエステル100% 清浄度クラス10000対応 生地ツイル
1着
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴールドウインIIIワンピース[CL1000]
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。 後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。 屈んでも苦しくない首回り。
1着
7,198 税込7,918
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
材質SCXポリエステル100% 清浄度クラス1~100対応
1着
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴールドウインIIワンピース[CL100]
エコ商品
高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。 材質ポリエステル100% 清浄度クラス1~100対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
8,298 税込9,128
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 in RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷