「給排気換気扇」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ) 未来工業ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)未来工業
18,980税込20,878
1台(1台)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ鎌倉製作所
439,800税込483,780
1台
90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
95,980税込105,578
1台
15日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.67MB)
防音ダクト換気扇 32C型 給気グリルサイレンサー(第3種換気部材) DAIKEN(旧:大建工業)防音ダクト換気扇 32C型 給気グリルサイレンサー(第3種換気部材)DAIKEN(旧:大建工業)
79,980税込87,978
1箱(1個)
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)529幅(mm)335厚さ(mm)258
【レンタル】ベーン式風速計 testo(テストー)【レンタル】ベーン式風速計testo(テストー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃質量(g)230外形寸法(mm)277×105×45精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー9Vブロック型電池電池寿命(時間)約50(バッテリー)計測頻度2回/秒動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1testo(テストー)
93,980税込103,378
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)TESTO417 ベーン式風速計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ三菱電機
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇給気専用低騒音 / 着せ替えインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇給気専用低騒音 / 着せ替えインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)9.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×570×470風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(OA)100.0羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400電圧(V)200
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準三菱電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準三菱電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
ステンレス製深形フード ギャラリ付 三菱電機ステンレス製深形フード ギャラリ付三菱電機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)仕様ギャラリ着脱可能付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
差圧式レジスター(フィルター付) 西邦工業差圧式レジスター(フィルター付)西邦工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質ABS樹脂仕様横壁用タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
差圧式レジスター 西邦工業差圧式レジスター西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質ABS樹脂仕様横壁用タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッターレンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら