17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

カクダイ汎用ホース
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用温度(℃)-5~60
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.18 エスコ品番EA124DK-25 材質PVC 特性耐寒
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

十川産業吸水管(赤)
長さ(m)60 材質軟質ポリ塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体水、農薬
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25 ホース外径(Φmm)33 ホース長さ(m)25 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-18 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.4 脆化温度(℃)-40
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

クリア 使用圧力(MPa)1 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EVUC(エバック)排水ホース
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP ホース長さ(m)20 使用流体排水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中部ビニール工業SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル グリーン 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水 グリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水(飲料水を除く)
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。 使用流体セメントミルク 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性柔軟 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)