商品豆知識
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色グリーン
定尺(m)100
特性耐圧、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体水
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~60
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。
材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)
流体水
使用温度範囲-20~60℃
用途一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
色ブルー
使用流体水
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質カップリング:アルミダイカスト
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)ホース:0~35
カップリングメス:1個、オス:1個
材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
関連キーワード