カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 住設機器(3)

「給気口 天井」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.5マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.4マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
トータル換気システム(天井カセット形) 東芝キヤリアトータル換気システム(天井カセット形)東芝キヤリア
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア空調換気扇(天井カセット形)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60質量(kg)8.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら