443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状ニップル 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
579 税込637
翌々日出荷



1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質青銅 曲げ角度90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷


1個
1,650 税込1,815
翌日出荷


給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
翌日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷


1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所Sニップル
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)