20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)