湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法L(mm)18.5
呼び径PJ1/2
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A
付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2
材質亜鉛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200
配管方向上下
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅棒
色ホワイト
材質ポリエチレン
種類ホース継手
形状プラグ
材質鋼
呼び20
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン
材質黄銅
高さ(mm)12
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
付属品パッキン付
材質黄銅
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質黄銅
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
関連キーワード