213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。 種別オイル/水用 トラスコ品番383-1060 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン 厚さ(mm)2.2 質量(kg)1.83 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)300×750 吸収量水19L/パック、油15L/パック 吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,098 税込3,408
欠品中

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)水&油吸収シート
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×400×4 グレー 質量(g)81 タイプ産業用シート(水・油) 入数3枚入 吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
1袋(3枚)
729 税込802
当日出荷

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバーワイプ モノタロウ 動画あり
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布 厚さ(mm)0.45(±0.08) シートサイズ(mm)310×350 目付(g/m2)70(±7)
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(10枚)
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10枚)
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

6001469 使い捨て吸水シート ゾルバ シーバイエス 動画あり
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。 吸収量(L/枚)2.1 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)0.6 仕様シートタイプ 種別オイル/水用 長さ(m)0.6
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。 地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。 天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時 材質不織布、高分子吸収材、吸水紙 寸法(mm)520×440
1ケース(50枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン 幅(mm)150 長さ(m)50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9356 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
3日以内出荷

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg)1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

夏はひんやり28度以下の最適な涼しさが5時間続く。冬はポカポカ35度前後の温かさが5時間続く。温度調節シート:冷やし過ぎず、温め過ぎない最適な温度を保ちます。吸水速乾生地採用:汗をすばやく吸収・乾燥させ、汗をかいてもさらさら快適。やわらかジェル:冷凍庫で冷やしても固くなりにくい。大きめサイズのジェル:汗をかきやすい背中の汗ムレをしっかり防ぐ。ふかふかクッション:クッション性が高く、ふかふかやわらかい
1個
2,980 税込3,278
8日以内出荷

貼ってはがせる結露吸水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
用途貼ってはがせる結露給水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ 材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(TM) コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117は、微細な溝を施した軽量な半透明シートです。床面に敷設するだけで、毛細管現象により動力を用いず水を搬送し、均一な養生を実現することでコンクリートの品質を向上します。
用途コンクリート給水養生 基材特殊ポリオレフィン 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 テープ厚さ(mm)0.4
1巻
219,800 税込241,780
5日以内出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9339 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

タフな現場、緊急時の備えに素早く約19L吸水!給水土のうや給水シートとしてお使いいただけます。最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので、積み重ねた時に隙間ができにくい!。保管場所に困らないコンパクト設計。二重構造の不織布を採用し耐久性UP(メーカー落下試験クリア)
用途工場・工事現場での水漏れ防止、グランドの水たまり除水、豪雨・台風、災害時の吸水、地下の浸水を吸水等
1袋(10枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋式トイレやほとんどのポータブルトイレにかぶせるだけで使用できます。便や尿の水分をすばやく凝固する高速給水凝固シートを便袋に圧着しており、紙オムツと同じ素材のため焼却処理ができるので衛生的です。
寸法(mm)650×550 松吉医科器械コード01-6311-01
1枚
249 税込274
当日出荷

防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,047 税込5,552
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-4633 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容下水道管注意・この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
1,900 税込2,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)