耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
種別SK807180
容量(L)1050
外寸(mm)1200×1000×1172
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番456-8877
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1560
直径(Φmm)2860×3200
使用温度範囲-20~60℃
肉厚(mm)(タンク)15
架台鋼製枠高さ/1215mm
マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥3,798,000
税込¥4,177,800
20日以内出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し
種別807850-00
幅(mm)1200
質量(kg)62
高さ(mm)1147
奥行(mm)1000
外寸(mm)1200×1000×1147
注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式渦流ポンプ
スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度85%以上(結露なきこと)
電動機永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)-5~40
取扱液清水(0~40℃)
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)3
許容押込高さ(m)7
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])(排水口)25
商品タイプ本体
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ本体
種別SK807160
容量(L)1050
外寸(mm)1200×1000×1172
アズワン品番1-3737-01
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色イエロー
規格排水口なし
商品タイプ本体
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番456-8915
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)310
直径(Φmm)1740×1780
使用温度範囲-20~40℃
肉厚(mm)(タンク)10
架台鋼製枠高さ/760mm
マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
40日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用
トラスコ品番100-0519
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)121000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある板金のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ブラック
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)115000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ブラック
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)115000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)121000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番460-6051
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)48
アズワン品番65-2722-55
排水口内径25
注水口内径(mm)380
商品タイプ本体
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)139
色ダークシルバー
内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635
年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)512
1台
¥219,800
税込¥241,780
18日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン
色本体:オレンジ、フタ:ブラック
内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)
商品タイプ本体
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。
集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに
仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有
材質高密度ポリエチレン
規格PF11/2:38ホースヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.45MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.31MB)
図解NoBSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.6、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.8、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-S1002 薬液配管部品_No.3、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.81、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-R1000 薬液配管部品_No.6、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.3、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.83、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.21、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-F1010 薬液配管部品_No.3、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.7、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.3、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1000 薬液配管部品_No.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格ARAGG40004
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.25MB)
図解NoSSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.28、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.31、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.7、SSA-Z500 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z500MA-1 薬剤タンク部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.30、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.8、SSA-E602 給水ストレーナ部品_No.15、MJI-1000 ストレーナ部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.41、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.39、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.8など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格M6X20
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.16MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、BSM-840SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、SSA-V602C 変速レバー-1部品_No.23、SSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.13、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.13、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.6、SSA-V602C キャビン-1部品_No.38、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.13、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.25、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.15、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.38、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.38、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.24、MS415ESTR-100-1 タンク部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.15、SSA-V602C キャビン-2部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-1部品_No.24、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.13、SSA-R1000C ドアR 部品_No.17、SSA-R1000C ドアL部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.15
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格ARAG2502060ツイカコ
部品名称ニツプル
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoSSA-F505 ストレーナボックス部品_No.17、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.69、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.10、SSA-α1001S 給水ストレーナ部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.10、VSA120-11 薬液配管部品_No.116、VSA100-11 1990ネン 吸水ポンプ部品_No.34、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.31、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.54、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.10、MJI-1000 ストレーナ部品_No.13、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.12、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.16、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.17など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ 11/2
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB)
図解NoBSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.3、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.29、VSA-TANK 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L 希望付属品2部品_No.8、SSA-C610 給水ポンプ部品_No.31、MS1002 本体部品_No.49、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.3、BSM-820L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1020L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.29、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.29、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.3、MS2202 本体部品_No.47、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.29、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.29、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.28、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.58、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、BSM-820L 希望付属品2部品_No.8、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.29、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.3、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.33
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
規格10.5X25XT3.2
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoSSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.28、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.79、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.26、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.57、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.28、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.10、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.18、MSV313B-K-2-A ソウコウテンションなど
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格ARAG116750
部品名称エルボナカシン
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.47MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.37MB)
図解NoVSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15 薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1510L 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.3、VSA120-11 薬液配管部品_No.3、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.8、VSM110-15S 薬液配管部品_No.8、BSM-1110L 薬液配管部品_No.3、SSA-V1000 薬液配管部品_No.9、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1310L 薬液配管部品_No.3、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15K 薬液配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.36、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.3、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード