こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)40
適合流体給水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)25
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
関連キーワード