カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • フレキシブルホース(22)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(6)
  • リビラック(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • テクノフレックス(1)
  • エスコ(1)
  • 東洋アルチタイト(7)
  • フローバル(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.1(8)
  • 0.15(17)
  • 0.2(21)
  • 0.25(19)
  • 0.3(22)
  • 0.35(18)
  • 0.4(22)
  • 0.45(17)
  • 0.55(4)
  • 0.6(22)
  • 0.7(20)
  • 0.8(20)
  • 0.9(20)
  • 1(19)
  • 1.2(2)
  • 10(6)
  • 25(4)
  • 1500(4)
  • 2000(3)
呼び
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 13(12)
  • 15(1)
  • 20(12)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレス(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給水フレキ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(8件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプ フローバル水道用フレキパイプフローバル
659税込725
1本
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm東洋アルチタイト
9,998税込10,998
1セット(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm東洋アルチタイト
35,980税込39,578
1セット(5個)
7日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)25
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm東洋アルチタイト
39,980税込43,978
1セット(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1セット(10個)
7日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221テクノフレックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ(L型) カクダイ水道用フレキパイプ(L型)カクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじG3/8
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら