「給水ホース規格」の検索結果

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用 材質本体:PVC、ワイヤー:スチール 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)給水ホース SA-2100型シリーズ全機種用
仕様【標準付属機種】SA-2100型シリーズ全機種 適合機種SA-2100型シリーズ全機種 規格ワンタッチ接続式、3m コード182360 アズワン品番65-0563-70
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)
3,871 税込4,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
材質アルミ製 角度(°)吐出:90 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 質量(g)20 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
229 税込252
当日出荷


さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材 仕様ロック機能付き 材質PP、PPS 取付ねじG1/2 流路内径(Φmm)9
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。
材質アルミ製 角度(°)吐出:90 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。
材質アルミ製
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転します。
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製 規格国家検定合格品
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転し、中間部分も回転するので様々な角度調整が可能です。
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製 規格国家検定合格品
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製 規格国家検定合格品
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。エルボ型媒介金具などを傾斜のある金具を取り付けた際に根元が回転するので角度調整が可能になります。
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける町野式規格の媒介金具です。町野式エルボ媒介金具を上下左右へ自在に向きを変更できる金具です。
材質アルミ製 規格町野式 角度(°)吐出:90+90 口径(呼び径)65A
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
口径(呼び径)75A 材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式長角式 口径(呼び径)75A
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓につなぐだけで容易に給水でき、外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり時間:1~240分●水やり間隔:日、回数、時間(例:1日中、3回、3分) 材質ABS 寸法(mm)122×68×131 電源単3乾電池×2本(別売) ねじ規格ホース取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)オス、水道取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)メス/3/4”BSP(旧JIS規格:PT)オス アズワン品番4-6581-01
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷