材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書(0.8MB)
特性耐候性
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)
色グリーン
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
材質PVC
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-40℃
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)15
仕様片側散水
セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個
材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約5
騒音値(dB)84
吐出圧力(MPa)約7
吐出水量(L/min)約4.8
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1
許容圧力(MPa)約11
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に
付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1
仕様両側散水
材質本体:軟質PVC、ジョイント・エンドストッパー:ABS
適合ホース内径(Φmm)15~18
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)22
仕様片側散水
セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個
材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~25
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
材質軟質塩化ビニール
色調透明グリーン
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-10~40
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)13
電源(V)単相100
消費電力(W)1250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453
コード長さ(m)5
常用吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)5
最高許容圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)4.7
水温(℃)【許容】40以下
最大吐出水量(L/min)6.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)5
吹付空気圧力(MPa)1.3
連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。)
充電時間約3時間
吐出水量(L/min)最大2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)約1500
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。
付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。
中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×5
材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄
付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2
トラスコ品番759-7843
セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個
質量(kg)8.3
長さ(m)5
適合ホース水道ホース内径15~25mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード