22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯の圧力不足を軽減。
仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ 電源コード(m)2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 周囲温度(℃)40 使用水温(℃)85以下
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V)単相100V 液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)15 定格出力(W)150 運転方式単独 騒音値(dB)38 許容押込圧力(MPa)0.01~0.49 液温(℃)0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa)0.09 吸込条件流れ込み専用 運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 液温範囲(℃)85以下(清水) 周囲温度(℃)40 モータプロテクター自動復帰
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)80 寸法D(mm)150 寸法E(mm)150 寸法W(mm)171 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)91 寸法W2(mm)80 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)40
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)PUS型 補助加圧給水ポンプユニット
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。 適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。 圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。 安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。 2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用 仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ 出力(kW)0.3 極数2極 周波数(Hz)50/60 制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと) 口径(Φmm)20 電動機(W)300 電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵 取扱液清水 絶縁階級B種 設置場所屋内 材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理) 材質(羽根車)PPS樹脂 材質(主軸)アルミナセラミックス 保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度) 液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時) 単相 許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下) ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用 付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒 材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂 制御方式周波数盛業による吐出し圧一定 周囲湿度(%RH)90以下 取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下) 設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下) 周囲温度(℃)-10~40 適合径(Φmm)100用(井戸)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番116-6415 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 タイプ13mm複式ボールタップ 配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 材質(水槽)ポリエチレン
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15~0.5 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)