材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
材質快削黄銅棒
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質黄銅
こんなお得な商品も!
キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質黄銅
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
付属品湯水表示リング2個
材質黄銅
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品パッキン付
材質黄銅
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
関連キーワード