カテゴリ

  • 厨房用品(22)
    • ウォータークーラー(3)
  • 農業・園芸資材(23)
    • 酪農・畜産資材(9)
    • 水さし・ジョーロ(2)
  • 日用品(33)
    • 食器/餌入れ(21)
  • 科学研究・開発用品(53)
    • 実験関連品(4)
  • 防災用品(14)
    • その他防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 農業機械(65)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 住設機器(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 家電(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「給水器」の検索結果

553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
549税込604
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
1,898税込2,088
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)230
ホットウォーターディスペンサー 日本イトミックホットウォーターディスペンサー日本イトミック
159,800税込175,780
1台ほか
15日以内出荷
ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
エアロフレックス付銅管 ノーブランドエアロフレックス付銅管ノーブランド
7,998税込8,798
1セット(2本)
3日以内出荷
ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット サンエイ化学卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セットサンエイ化学
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を簡単に採水できる卓上型精製水器です。水道水をピュアメーカーにセットするだけで、イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、精度の高い精製水(純水)が採水できます。また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、安心&とっても経済的です。・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。・電源不要で設置場所を選ばない。・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremakerセット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書質量(kg)2.2パールホワイト備考Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。Qカートリッジ交換のタイミングは?Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分)主要材質ABS/PMMA/AS耐熱温度(℃)40流量(mL/min)約400保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
エコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)370水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
建築用銅管Mタイプ KMCT建築用銅管MタイプKMCT
5,998税込6,598
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間
上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.07消費電力(W)27電源AC100V 50タンク容量(L)2.65コード長さ(m)60Hz/1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約13時間加湿量(mL/h)最大:200(±20%)調色の可否有り
キレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュ ライフオンプロダクツキレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)質量(g)926消費電力(W)23電源AC 100V 50タンク容量(L)1.5コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間7時間(最大時)加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)切タイマー1/3/6時間
上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5mセット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4消費電力(W)弱:15、中:18、強:23電源AC 100V 50タンク容量(L)3.6コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約14時間加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)切タイマー1~8時間(1時間ごと)
上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。
用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.7消費電力(W)弱:17、中:20、強:25電源AC 100V 50タンク容量(L)2.5コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳連続使用可能時間約19時間加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッドライフオンプロダクツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)175×200 ×260質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22タンク容量(L)2.5電源コード(m)1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳調光方式3段階
抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイトライフオンプロダクツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様間欠運転:有りセット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.56消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)電源AC 100V 50タンク容量(L)3.3コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳タイマーおやすみライト:2時間加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1/3/6時間
28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイト ライフオンプロダクツ28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイトライフオンプロダクツ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器)ハイブリッド式加湿器コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
加熱・気化式のハイブリッド式加湿器大容量6.5Lタンクで長時間運転上から簡単給水2/4/6時間オフタイマー抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)265質量(kg)5.3高さ(mm)492奥行(mm)290消費電力(W)270/280(50/60Hz)タンク容量(L)約6.5加湿量(mL/h)530/550(50/60Hz ヒーターON時)
加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) UYEKI加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)UYEKI
1,498税込1,648
1個(2包)
5日以内出荷
除菌タイムは、加湿器給水トレー及びタンクの雑菌を除去し、ヌメリや嫌なニオイを防止して清潔に保ちます。ピンクヌメリにもしっかり効く!消臭効果もプラス!天然物の活性炭、植物由来の抗菌剤で安心してお使いいただけます。効果約1ヶ月持続で継続除菌!(徐放性抗菌活性炭)
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:35電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)100温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:50~350音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)11動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
ハイブリッド加湿器 5L DAISHIN(大進)ハイブリッド加湿器 5LDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。
用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225
ラクラク給水加湿器 TOPLANDラクラク給水加湿器TOPLAND
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
デザイン性を重視した壁際にも設置しやすいコンパクト加湿器 ラクラク給水できる上部給水タイプ 最大加湿量は約100ml/h 加湿量調整機能・ミスト方向調節機能付き 空焚き防止センサー付き 水溶性アロマ対応
用途加湿器として。乾燥対策に。質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×8.8×11.7
ハイブリッド加湿器 大容量 上部給水 YAMAZEN(山善)ハイブリッド加湿器 大容量 上部給水YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器 加湿量設定:6段階 加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h 連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間 適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳 上から給水できる上部給水仕様 湿度センサー搭載 自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階 切タイマー:1~8時間(1時間刻み) ヒーター搭載 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.7消費電力(W)95(ヒーターON時)電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)5電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
スチーム式加湿器 上部給水 YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
予約販売
上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器 加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h 連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間 適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳 上から給水ができる上部給水仕様 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル付属品水垢フィルター質量(kg)1.7消費電力(W)270電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)3電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15LYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器 運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 連続加湿時間:約10時間(強運転時) 適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳 マグネットプラグ採用 上部給水で給水らくらく 湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定 切タイマー:1h/2h/4h チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー質量(kg)7ホワイト消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約15安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年連続加湿時間(時間)約10(強運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラスUYEKI
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
給水タンクに袋のままポンと入れるだけで簡単除菌 加湿器内の雑菌を除去しヌメリ防止 安全性の高い自然由来の活性炭を使用 タンク内の消臭効果も! 使用量の目安:加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g) 効果は約1ヶ月持続(1日2回給水した場合)
用途加湿器の除菌に。加湿器用除菌剤 掃除用洗剤 雑菌除去 洗浄 除菌 ヌメリ防止 消臭 タンク トレー 日本製成分徐放性抗菌活性炭内容(5g×2包入)×3箱
加湿器 USB 上部給水 サンワサプライ加湿器 USB 上部給水サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
17日以内出荷
USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。
セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用質量(g)約225(USBケーブルを除く)電源USB電源ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144タンク容量(mL)400連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)UYEKI
3,398税込3,738
1セット(3本)
6日以内出荷
マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本
上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfillアピックス
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約450
ドッグウォーターディッシュ S ボトル付 Richell(リッチェル)ドッグウォーターディッシュ S ボトル付Richell(リッチェル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ボトル付きのお皿型給水器です。飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレス容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/190、貯水容量/110質量(g)196ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×18.2×27.7
ドッグウォーターディッシュ M ボトル付 Richell(リッチェル)ドッグウォーターディッシュ M ボトル付Richell(リッチェル)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ボトル付きのお皿型給水器です。飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレス容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/310、貯水容量/170質量(g)216ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×20×27.7
キャットウォーターディッシュ S ボトル付 Richell(リッチェル)キャットウォーターディッシュ S ボトル付Richell(リッチェル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ボトル付きのお皿型給水器です。飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレスホワイト容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/190、貯水容量/110質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×18.2×27.7
キャットウォーターディッシュ M ボトル付 Richell(リッチェル)キャットウォーターディッシュ M ボトル付Richell(リッチェル)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ボトル付きのお皿型給水器です。飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレスホワイト容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/310、貯水容量/170質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×20×27.7
Nウォーターノズル キャリー用 240ml Richell(リッチェル)Nウォーターノズル キャリー用 240mlRichell(リッチェル)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
キャリーに取り付けできるコンパクト給水器です。給水ラクラク/フタを開けるだけで、簡単に給水できます。
材質ボトル部/ポリプロピレン、フタ部/ポリエチレン、ダイヤル・ホルダー部/ABS樹脂、吸口/真鍮、ボール・スプリング/ステンレス、パッキン/合成ゴムアイボリー容量(mL)240質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×7.7×14
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル3DPR NFixa Pure日本メカケミカル
29,980税込32,978
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.9(20℃)外観無色透明~微濁液体動粘度(mm2/s)8,1(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル3DPR NFixa Soft日本メカケミカル
35,980税込39,578
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.3(20℃)外観淡橙色液体動粘度(mm2/s)100(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) UYEKI加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)UYEKI
998税込1,098
1個(2包×5g)
4日以内出荷
安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。成分徐放性抗菌活性炭使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
アクアウォッシャー OMNIアクアウォッシャーOMNI
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ジェット水流で汚れや歯垢を洗い流す、軽量スリムで使いやすいタンクレスタイプの口腔洗浄器です。ホースから給水するため本体をどの角度に傾けても安定してジェット水流を噴射できます。安心のIPX7防水仕様だからお風呂での使用も可能。目的に併せてノズルと水流を切替られるので、ピンポイントのケアができます。ノズルは外して水洗いできるから常に清潔に保てます。
セット内容本体、4種類ノズル(ジェット、歯周、歯列矯正、舌クリーナー)、給水ホース(クリップ付)、充電ケーブル(Type-C)材質ABS樹脂質量(g)約165直径(Φcm)約3.6×18使用電池リチウムイオン電池DC3.7V850mAh保証期間1年間充電時間(分)約90充電方式USB Type-Cタイマー約90秒で自動停止(タッチモード除く)使用可能時間(分間)約45(連続使用の場合)防水性IPX7入力電圧DC5V1A
ミニボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器タバタ(Tabata)
54,980税込60,478
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)840質量(kg)約25奥行(mm)440最高高さ(mm)770
ボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ボンベ式給水器タバタ(Tabata)
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)1370質量(kg)約30奥行(mm)480最高高さ(mm)776
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら