47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷



使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
889 税込978
3日以内出荷

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ) 六角対辺(mm)19
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所給水栓プラグ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。 《ご注意》 取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7242-56
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷

ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ポリアセタール 接続ねじ種類R 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13
1個
87 税込96
当日出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめの給水栓プラグ。不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材 材質黄銅、ステンレス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所給水化粧フタ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 寸法L(mm)18.5 呼び径PJ1/2 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

三洋化成S-BOX
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.2 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成S-BOX 箱入り
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.7 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
9,982 税込10,980
欠品中

◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”万が一”の時に必要な防災アイテムを30点取りまとめたお助けグッズ!。防災バッグは一家に1袋ではなく、1人に1袋ずつ用意することが重要であるといわれています。本品は、「命を守るために必要なもの」に特化した30種のアイテムを揃えました。何の前ぶれもなく突然起こる災害の備えに。リュックには反射材付きで夜でも安心!
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット 材質ポリエステル、ポリウレタン、PVC、発泡ポリエチレン、ナイロン、他 質量(kg)(約)2(全体で) 寸法(cm)(約)31×37×18
1個
5,398 税込5,938
欠品中

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 人数1人用 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
12,546 税込13,801
欠品中

寸法(mm)リュックサイズ:335×450 セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×2、エイドチーム×1、非常用食器折り紙×1、軍手×1組、不織布マスク×3、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、歯ブラシ×1、歯磨き粉×1、コップ(2色アソート)×1、不織布スリッパ×1組、ロープ3m×1、防災用ウェットティッシュ×1 材質ABS、鉄 包装形態PP袋 質量(g)1500
1セット
6,000 税込6,600
3日以内出荷

避難時も避難所でも役立つ防災セット
セット内容アルミ保温シート/レインコート/ガーゼ/ポケットティッシュ/マスク/簡易トイレ/ウェットティッシュ/絆創膏/軍手/ロープ/ホイッスル/給水タンク/レジャーシート/耳栓/スリッパ/カッターナイフ/ライト/アイマスク/ミニトイレ/ボールペン/使い捨て手袋/エチケットセット/紙皿/ゴミ袋/ラップ/コップ×2/包帯/不織布テープ/エアー枕/ノート/ランドリーピンチ/圧縮袋/リュック
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

避難所等便利な防災セット、慣れない避難生活での「困った」を解消。
セット内容リュックサック/簡易椅子/カッターナイフ/エアークッション/ラジオ付きLEDライト/給水タンク/保温シート/マスク×2/アイマスク/スリッパ/エアー枕/耳栓/絆創膏×4/歯磨きセット/レインコート/圧縮袋簡易トイレ×3/洗濯ばさみ/アルコールティッシュ×2/ポケットティッシュ×6/エチケットセット
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

出し入れしやすいガマグチタイプのリュックを使った防災セット。バッグの口がぱかっと開くので中身の確認や出し入れがしやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)