163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 材質(インサート)黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 モノタロウ 動画あり
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
64 税込70
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷




給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)NJX 給水栓エルボ
RoHS
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型 形状エルボ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ 寸法L(mm)36 寸法H(mm)33.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓エルボカバー用スペーサー
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。パーツの取り付け位置を変えることで13と20の給水栓用(給湯用)エルボカバーに対応します。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合給水栓用エルボカバー(R58-30-13、R58-30-20)、給湯用エルボカバー(R58-30H-13、R58-30H-20)用
1個
369 税込406
翌々日出荷

混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法L(mm)44 寸法H(mm)26.9 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS メタル給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類Rp
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 形状エルボ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状エルボ 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)