器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M
形状チーズ
ねじの種類Rp×Rc
使用流体水
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
ねじの種類PTネジ
仕様防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード