高圧洗浄機用給水ホース三洋化成当日出荷
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合