18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様フレキ長:120mm エスコ品番EA432MS-2 材質ステンレス 全長(mm)200 呼び径13 全長(m)0.2 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
705 税込776
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-5 材質ステンレス 全長(mm)500 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

水栓に使用するフレキサプライ管です。 ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)