取付ねじW1/4×山20
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304
穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質青銅
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
仕様ビス付き支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き)
アズワン品番67-9135-20
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
関連キーワード