商品豆知識
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
止水栓用給水管です。
材質銅
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質アルミ製
全長(mm)(口金中心)700
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
トラスコ品番812-7812
形状ソケット
質量(g)135
種類ねじ込み継手
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用
仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット
材質EPDM,NBR
1袋
¥159
税込¥175
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用
材質NBR
1袋
¥169
税込¥186
当日出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質黄銅
取付ねじPJ1/2
アズワン品番64-6493-30
ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
用途止水栓用
呼び20
ねじサイズR3/4
材質銅
呼び径20
パイプ外径(Φmm)26.5
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)250
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として
長さ(mm)300
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-503
高さ(mm)12
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)13.5
ねじサイズG1/2
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1
材質黄銅
適合場所フラッシュバルブ用
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)33
材質ウレタン、その他の樹脂
外径(Φmm)18
使用温度(℃)常温(水道水のみ)
アズワン品番64-7858-92
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA432MS-502
1セット
¥170
税込¥187
翌日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
1セット
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ