外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
最高使用圧力(MPa)1
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状その他
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力2.0MPa以下
関連キーワード