オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)2
質量(kg)約8.2/箱
寸法(縦×横)(mm)380×510
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約82.2/箱
1箱(125枚)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード