ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。
ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)48~50
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
13日以内出荷
即出湯ユニット QU-4(24号・32号用)
即出湯システムとの組み合わせでさらに快適に。捨て水もなく店舗などですぐお湯が使えます。
本体取付板、連結信号線(0.8m)、ユニット接続管は入付。
関連資料(0.43MB)
メーカー商品コード706238
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード