ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1個
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
用途エコキュート用基礎ブロック
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方または側方 ※冬季-25℃以下となるような極寒地域では、FF-10Sトップと49-80アダプタをご使用ください。
対応機種OH-G1506FF/OH-G1205FF/OH-G905FF
仕様壁厚90-120mmの場合:「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。壁厚210-240mmの場合:「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付くFF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚240-270mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに。「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚270-380mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。壁厚380-410mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚410-420mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚420-480mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。延長管を使用しない場合:180-430mm延長管を使用する場合:430-670mm
関連資料商品仕様図(0.15MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
適合機種湯ぽっとキットRES
タイプ集合住宅用(一般住宅にも使用できます)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用
セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
ねじD:G1/2
寸法B(mm)59.4
適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW) JF-6450SX(JW) 、JF-6451SX(JW)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途温水の連続給湯に
付属品アース線
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
材質(インペラ)CAC406
液温(℃)85
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Z形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)115
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
材質ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)99
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。
使用場所屋内用
特性耐薬品
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
膜厚(μm)25~35
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。
使用場所屋内用
特性耐薬品
主成分アクリル樹脂
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。
使用場所屋内用
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
膜厚(μm)25~35
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険物の類別第四類
混合比(塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10
危険物の性状非水溶性
適合下塗り065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
関連キーワード