ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社¥34,980~税込¥38,478~
1巻(100m)ほか
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社¥32,980~税込¥36,278~
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
耐熱セメントMuffler Cement旭エンジニアリング当日出荷
650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック)TRUSCO翌々日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番256-6065アズワン品番65-2067-56RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)TRUSCO翌々日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
ガスふろ給湯器バスイングノーリツ6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型ガスの種類13A適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器バスイングノーリツ6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプ屋内壁掛/強制給排気形筒径(Φmm)100(×2本)RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプ屋内壁掛/強制給排気形筒径(Φmm)100(×2本)RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプPS扉内後方排気延長形筒径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
給水・給湯接続R3/4(20A)タイプPS扉内設置形筒径(Φmm)100仕様排気延長7m4曲がり以内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器ノーリツ6日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプPS標準設置形筒径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】パーパス翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型タイガー魔法瓶6日以内出荷から9日以内出荷
ホテルの客室に安心と安全のサービスを!
蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。
安心・安全設計を追求しました。
底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能消費電力(W)【湯わかし時】600本体質量(kg)約0.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BLノーリツ5日以内出荷
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐを搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ給水・給湯接続R1/2(15A)ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4グリーン購入法適合
マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工色ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
給湯器 GSシリーズパーパス7日以内出荷
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2番号(給水装置認証)TW1002設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
700シリーズ 標準タイプリモコンパーパス7日以内出荷
用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
石油給湯器 OQB-C4701WZFFノーリツ5日以内出荷
直圧式壁掛形
材質ステンレス質量(kg)46消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)1燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
ガスバランス形ふろがま GUS-100D TUノーリツ5日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)仕様二本給管排気型質量(kg)17機能点検お知らせ外装SUS430RoHS指令(10物質対応)対応設置形態浴槽内設置バランス形沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
ガスバランス形ふろがま GUQ-5DBLノーリツ5日以内出荷から7日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)仕様二本給管排気型質量(kg)20タイプふろ専用番号(給水装置認証)OW1006機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ外装SUS430RoHS指令(10物質対応)対応位置(給水)上部後方給湯号数5.9号設置形態浴槽内設置バランス形グリーン購入法適合沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分最低作動水圧(kPa)49.1
ガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15Aノーリツ5日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)仕様厚壁対応タイプ性能水量サーボ質量(kg)19タイプ標準番号(給水装置認証)TW1018ヒーター(W)(作動時)64消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4機能追いだきRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数8号設置形態外壁貫通設置形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)19.6