マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
関連キーワード