34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)35 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
アズワン品番67-7269-79
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤 特性防食 形状110g入チューブ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820 耐熱性-20℃~90℃ 主成分変成シリコーン樹脂混合物 臭気微臭 密度(g/cm3)1.5(23℃) 外観ペースト状(ゴム弾性体) 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 溶解性水に不溶 タックフリータイム(分)10(23℃) 耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
2,698 税込2,968
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000
1セット(2本)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.5 アズワン品番64-6509-49 保温材厚(mm)10
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23 アズワン品番64-6509-48 保温材厚(mm)10
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷