べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す
液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。
USB接続一本のみで映像出力/給電可能
フルフラットパネル、正面防滴仕様
高さ3段調節可能のポールスタンド
75×75 mm VESA仕様対応
タッチパネルオプション可能
綺麗な高解像度1024×600
POSソリューションに最適
インターフェースUSB
質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885
輝度250nits
ディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)
解像度1024×600
保証期間1年間
視野角水平:150°、垂直:140°
動作湿度(%)20~80
画面サイズ153.6(H)×90(V)mm
ケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117
各種認証FC、 CE、 VCCI
バックライト方式LED
動作温度範囲(℃)-20~45
適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。
自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。
暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。
ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。
手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC
長さ(cm)電源ケーブル:160
脚長さ(mm)三脚:130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
関連キーワード