学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
質量(kg)1.45
サイズ260B
入数(個)20
フタ寸法(mm)375×294×15
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)363×285×153
TKG品番9-0148-0901
TKG品番(2017)6-0146-0401
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
材質SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×380×130
TKG品番7-0143-1501
TKG品番(2017)6-0143-1501
商品タイプバット
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
食品等のストックに 本体2個プラスフタ1枚のセット
材質ポリプロピレン
形状角形
色アイボリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×578×170
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(kg)1.15
サイズ251 A型
フタ寸法(mm)430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110
TKG品番9-0148-1301
TKG品番(2017)6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
関連キーワード