スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
用途パッキンを使用しない内蓋・外蓋の二枚構造。異物混入対策!スライド式新クリップを採用。ネジを使わずクリップ交換が可能に。高い保温・保冷性能で料理を提供できる食缶です。一般的な学校給食をはじめ、幅広く活躍できます。クリップ付きで持ち運びができ、ケータリングサービスにも便利。優れたスタッキング性。ダブルハンドルで持ち運びやすいです。
材質ステンレス
容量(L)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×315×235
保温効力(℃)79以上(2時間以内)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード